シンワ測定
安全布製コード2
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質
コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)
約720
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29207633
75271
1以下
ブラック
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29207649
75272
1以下
オレンジ
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29207658
75273
3以下
ブラック
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29207667
75274
3以下
オレンジ
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください