JDソリューション
超指向性スピーカー クラリエルミニ
静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。
用途
店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。
セット内容
スピーカー本体、アダプター、電源コード、ステレオケーブル(1m)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
123
奥行(mm)
46
消費電力(W)
23
出力
【アダプタ】DC24V/2.5A
最大出力(W)
【アンプ】8
入力
【アダプタ】AC100V-240V (50Hz/60Hz) 1.7A
保証期間
お買い上げ日より1年
音圧レベル(dB)
(最大)85
指向角(°)
±10
内容量
1台
注意
※スピーカーは高さ4m以内に設置してください。特殊な目的に指向性スピーカーであり低音の音が弱く一般スピーカーと音質の差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29208909
AIO-2GEN
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください