グリーンライフ
少煙コンロ鉄板無し
煙の発生を約90%カット!輻射効果&遠赤効果でおいしい
まわりを気にせずバーベキュー!煙が少ないので服に臭いがつきにくい!
2段高さ調節可能!1台2役。
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上)、脚:スチールパイプ
質量(kg)
約5.1
上部寸法(mm)
約W65×D33×13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約83.5×47×34/69.5(脚含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29209137
CB-650STN
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください