アイリスオーヤマ
オープンウッドラック
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
オフホワイト
耐荷重(kg)
全体80(天板20、底板20、棚板1枚あたり20)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29214728
OWR-200
約5.7
約20×29.25×87.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29214737
OWR-400
約8.6
約40×29.25×87.9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
お客様組立品
29214746
OWR-600
約11.6
約60×29.25×87.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300