曜日別特売

やみつきまくら低反発

やみつきまくら低反発 - アイリスオーヤマやみつきまくら低反発 - アイリスオーヤマやみつきまくら低反発 - アイリスオーヤマやみつきまくら低反発 - アイリスオーヤマやみつきまくら低反発 - アイリスオーヤマ

じんわりと沈み込み、頭と首をしっかり支えフィットする低反発タイプの枕です。表面はブロック状の切り込みが入っていて、通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

質量(kg)約1.4混率(%)中袋:ポリエステル100%反発度低反発材質(中材)ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)約40×60材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29214843PYT-6040
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする