曜日別特売

やみつきまくらラテックス風

やみつきまくらラテックス風 - アイリスオーヤマやみつきまくらラテックス風 - アイリスオーヤマやみつきまくらラテックス風 - アイリスオーヤマやみつきまくらラテックス風 - アイリスオーヤマやみつきまくらラテックス風 - アイリスオーヤマ

ラテックスのようなふんわりやさしい弾力と反発力をウレタン素材で再現したラテックス風の枕です。ラテックス不使用のウレタン枕なので、ゴムアレルギーの方も安心してお使いいただけます。表面は空気の通り道を保つため、穴が開いていて通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

質量(g)約1.2混率(%)中袋:ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)約40×60材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29214859PYR-6040
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする