充電式エボルタ 単4形 (スタンダードモデル)

充電式エボルタ 単4形 (スタンダードモデル) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

持ち運びに便利な電池ケース付き
Min.780 mAhで、1回の充電で長持ち
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単4電圧(V)1.2質量(g/本)約13直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5公称容量(mAh)min.780充電池タイプニッケル水素電池
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29215148BK-4MLE/4BC1パック(4本)電池ケース(4本用)4
オープン
取扱い終了
代替品有
29215139BK-4MLE/2BC1パック(2本)電池ケース(2本用)2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29215148BK-4MLE/4BC25656744BK-4MCD/4HBK-4MLE/4BC エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 25656744エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)1パック(4本)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29215139BK-4MLE/2BC25656735BK-4MCD/2HBK-4MLE/2BC エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 25656735エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)1パック(2本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29215148
2023-06-30
用途: マウス用電池
不動産業

マウスの電池がすぐに切れてしまうので、社内の電池を充電式に変えました。常に充電できているので、作業の手を止めることなく仕事ができて安心です。

対象商品 : 29215148
2023-03-07
用途: 電池として
医療・福祉・介護関連業

ヘッドライトの電池として、購入しました。
最近、夜にヘッドライトを階段の手すりにつけています。
突然、地震が起こった際に、停電になっても、見えるようにしています。
ヘッドライトの充電は、ソーラーシートを使っています。
日ごろから、使い慣れればと始めました。
ソーラーランタンと、ヘッドライトの階段への設置が、私のマイブームです。
ほっこりしています。

対象商品 : 29215148
2020-09-11
用途: ペンライト

商品自体には満足。
長持ちします。
ただペンライトはだいたい3本ずつ使用するので、3本ずつ入るケースがあるとなお嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする