曜日別特売

アンカードリル (全長320タイプ)

アンカードリル (全長320タイプ) - サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ) - サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ) - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬内容量1本
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39404041ADX216.5HEX16.5
6,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404057ADX217.0HEX17.0
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
39404066ADX218.0HEX18.0
7,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
39404075ADX219.0HEX19.0
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404084ADX220.0HEX20.0
8,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404093ADX220.5HEX20.5
8,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
39404102ADX221.5HEX21.5
8,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
39404111ADX222.0HEX22.0
8,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404127ADX223.0HEX23.0
8,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
39404136ADX224.0HEX24.0
9,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404145ADX225.0HEX25.0
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39404154ADX226.0HEX26.0
10,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404163ADX227.0HEX27.0
11,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404172ADX228.0HEX28.0
11,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404181ADX230.0HEX30.0
13,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404197ADX232.0HEX32.0
14,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404206ADX234.0HEX34.0
16,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39404057
2024-02-01
用途: オールアンカー施工時

ミヤナガのデルタゴンビットを常用していましたが
微妙に穴が四角っぽくなるので
真円穴を求めて4枚刃の本製品を購入
使用したところ穿孔スピードが遅い
ハンマードリルが故障したのかと思いましたが
デルタゴンビットに戻したところ正常に穿孔した
このスピードでは仕事にならずお蔵入りとなった
残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする