曜日別特売

PRX美Style

PRX美Style - TENMA(天馬)PRX美Style - TENMA(天馬)PRX美Style - TENMA(天馬)PRX美Style - TENMA(天馬)PRX美Style - TENMA(天馬)PRX美Style - TENMA(天馬)

すっぽり4足収まるスリッパラックです
ラックを動かさずに床の掃除ができる床上約5cmの脚長デザイン
スリッパを差し込みやすくしっかり固定できる入り口が大きな間口
Lサイズのスリッパもすっかり収納できるワイド形状です
裏合わせ、横並び、選べる2収納対応です

用途使いやす丸さとこだわりのサイズ設定で『心地よい空間』を材質スチール(粉体塗装)・EVAマットブラック種類スリッパラックトール耐荷重(kg)3使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約450×110×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217476-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする