曜日別特売

磁着SQ

磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くドリンクホルダー
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
500mlサイズまでのペットボトル、缶をご利用いただけます。
半身浴やゆったりとしたバスタイムをお楽しみ頂けます。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:合計600g
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類ドリンクホルダー本体質量(g)約130寸法(cm)約9.5×9.7×8耐荷重(g)600内容量1個
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217528-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする