磁着SQ

磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業
(2件のレビュー)

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くシェルフ
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
めがねやヘア小物、またアロマなどの小物置きに便利です。
またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:800g
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類ミニシェルフ本体質量(g)約140寸法(cm)約6.5×17.8×6.6耐荷重(g)800内容量1個
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217555-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29217555
2021-09-30
用途: 日常使用

洗濯機にくっつけて洗面所の横でトレーとして使ってます
他のECサイトより安いし、サイズ的にちょうどよかったです。ホワイトボードの小物置きにも使えそうなのでリピートするか検討中。

対象商品 : 29217555
2020-08-02
用途: お風呂の洗顔置きに
運輸・通信業

磁石が結構強力でうちは洗顔やトリートメント全部で3つ置いていますが全く問題ありません。
安く買えるものもたくさんあると思いますが相応の磁石の接着力だと思います。ガッチリくっついているので安心感があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする