磁着SQ

磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業
(2件のレビュー)

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
シャンプーなどのボトル置きに便利です。
またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:1.6kg
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類バスポケット本体質量(g)約310寸法(cm)約11.2×19.2×9.4耐荷重(g)1600内容量1個
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217573-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29217573
2021-12-24
用途: ボディーソープの置き場
その他業種

以前使っていたものが、スチール製で錆が酷くなったので代わりを探していました
 サイズ感も良く、底に水も溜まらないので良いです。マグネットもしっかりで、結構量が入ったボトルも安心でした

対象商品 : 29217573
2021-04-23
用途: システムバスに設置
Locomoサービス業

システムバス内の棚が汚くなってきたので、マグネット式に交換しました。
山崎実業のタワーシリーズと迷いましたが、磁着SQの方が深型なので、コチラを選びました。
深い分、手が不意にシャンプーなどに当たっても落下することがなく、安心して利用できます。
タワーシリーズと合わせて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする