曜日別特売

磁着SQ

磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業磁着SQ - 東和産業
(2件のレビュー)

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くシャワーホルダー
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
お子様のご使用時やペット洗い時に、取り付け位置を自由に変更できるので便利です。
シャワーを使いながらも両手を使いたいときに重宝します。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:1.0kg
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石ホワイト種類シャワーホルダー本体質量(g)約116寸法(cm)約17.7×6.5×4.3耐荷重(g)1000内容量1個
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217598-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29217598
2023-06-20
用途: 風呂用
サービス業

マグネットはしっかりしていて、落下の心配は全く無い感じです。高さを自由に変えられるのはとても便利です。バスルーム用のマグネットシリーズはスチール製の物よりABS樹脂製の物の方が錆の心配が無い様に思われます。その他収納やフックも磁着シリーズで統一していますが、安っぽく無くいい素材で気に入っています

対象商品 : 29217598
2019-08-27
用途: 風呂場で
その他業種

磁石部分が縦に長く、落ちにくく、使い勝手が良い。やや磁石が弱い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする