全面かため 高硬度 6つ折り マットレス

全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス全面かため 高硬度 6つ折り マットレス - アキレス
(4件のレビュー)

軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2100×40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【収納時】330×970×240材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220276MK6-S BKブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
29220285MK6-S BRブラウン
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48312664MK6-S GYグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48312680MK6-S NVネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 仮眠用
教育・研究機関

仮眠用で収納にスペースをとらないものを探していました。
身長が190cmなので、これ一択でした。厚さが6cmくらいあってくれるといいのですが、この値段なのでコスパ高いと思います。

2025-03-27
用途: 出張先の寝具として
アダチテック建設業・工事業

背中と腰の疲労から痛みがあったので購入しました。
身長182㎝ 体重90㎏の私でも十分な大きさと何より腰が沈まないのがとても心地よく熟睡できます。6つ折りで収納もコンパクト 大満足です!

対象商品 : 29220276
2020-04-16
用途: ベッドマット

ベッドマットの劣化により、身体が沈むようになったので、上敷き用に購入しました。かためで、しっかりサポートできているので快適です。

6が参考にしています
対象商品 : 29220285
2020-04-17
用途: 家の中で使用

2度めの購入ですかための硬さが気にいっていますありがとうございます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする