曜日別特売

3つ折り バランスマットレス 腰部固め

3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス3つ折り バランスマットレス 腰部固め - アキレス

腰部かためのバランス構造マットレス。硬度の基準、N(ニュートン)数は全身でバランスよく配置されていて、頭と肩部分のかたさは95N(ふつう)、腰部分は110N(かため)、脚部は75N(やわらかめ)。程よいクッション感が体を包み込む感覚。折りたたんでも高さ15cmになり、コンパクトで収納がしやすい。重量は1.7kgなので軽くて上げ下ろしが簡単。梱包は茶袋で段ボールなどと違い、処分がしやすい。マットレス、そのまま、敷布団の上など使い方はさまざま。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1920×50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910 640 150質量(kg)1.7サイズシングル材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)(無地タイプ)ポリエステル100%、(チェックタイプ)ポリエステル65%、綿35%内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220425AK-1(BK)ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29220434AK-1(BR)ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする