曜日別特売

ごろ寝クッション テレビ枕

ごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレスごろ寝クッション テレビ枕 - アキレス
(2件のレビュー)

くつろぎながらテレビが見られるテレビ枕。中身には、高密度ウレタンを使用しておりしっかり支える。背もたれを展開すると、寝転がってテレビを見るのに最適クッションに変身。仰向けでも、うつぶせでもちょうど良いサイズ感で、くつろぎサイズに。折りたためば持ち運びやすい形に。

用途ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具、ソファ、座椅子として。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×750~900×330~370材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220888AK-TV BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
29220897AK-TV BRブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29220888
2021-08-23
用途: 座る

私(成人男性)には、サイズが小さすぎます。せっかく買ったので、使っていますが。

対象商品 : 29220888
2019-05-29
用途: 昼寝やテレビ鑑賞

へ垂れにくい、良い塩梅の硬さです。幅が少し狭く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする