日本アイ・エス・ケイ
ワンキー式 耐火金庫
(1件のレビュー)
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途
耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×419×368
耐火時間
1時間
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221064
A4-S
480×419×368
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません