日本アイ・エス・ケイ
ダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック機構 耐火金庫
(1件のレビュー)
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途
耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
鍵 2本
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×430×368
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
1時間
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221073
FZ
406×430×368
280×256×214
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません