曜日別特売

天然木 折りたたみ供物台

天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみ供物台 - YAMAZEN(山善)

天然木桐を使用した供物台。小物を置ける棚板は、取り外し可能。使わないときは脚を折りたたんで、スリムに収納。経机としての使用も最適。脚の裏面には床のキズを防ぐ、フェルト付き。

用途仏具、経台、経つくえ、お供え机、お供え台、法事机、御供物台として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×200収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×60材質天然木桐材(ラッカー塗装)質量(kg)1耐荷重(kg)天板5、棚板3棚板耐荷重(kg)3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×200内容量1台
取扱説明書:(0.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29221186HKK-45(OBR)オークブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
25192459HKK-45(DBR)ダークブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする