曜日別特売

フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット

フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)

上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×240材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)205質量(g/個)1.1底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29219768-1セット(2個)クリアふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
29219926-1セット(4個)クリアふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
29219847-1セット(3個)クリアふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
29219908-1セット(3個)ホワイトふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219987-1セット(4個)ホワイトふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219777-1セット(2個)スモークブラウンふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219786-1セット(2個)サンドブルーふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219795-1セット(2個)サンドピンクふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219804-1セット(2個)サンドイエローふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219813-1セット(2個)サンドブラウンふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219829-1セット(2個)ホワイトふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219838-1セット(2個)ブラックふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219856-1セット(3個)スモークブラウンふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219865-1セット(3個)サンドブラウンふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219874-1セット(3個)サンドブルーふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219883-1セット(3個)サンドピンクふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219899-1セット(3個)サンドイエローふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219917-1セット(3個)ブラックふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219935-1セット(4個)スモークブラウンふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219944-1セット(4個)サンドブラウンふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219953-1セット(4個)サンドブルーふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219969-1セット(4個)サンドピンクふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219978-1セット(4個)サンドイエローふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29219996-1セット(4個)ブラックふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29219908-29219664-- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219664フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセットYAMAZEN(山善)1セット(3個)
6,698
税込7,368
サイズ違い
29219987-29219743-- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセットYAMAZEN(山善)1セット(4個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする