曜日別特売

フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット

フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、たっぷり入るワイドタイプ。スリムタイプを上に2個ピッタリ積み重ね可能。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×465×310材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)280質量(g/個)1.8底部寸法(幅×奥行)(mm)470×305
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220005-1セット(2個)クリアふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
29220066-1セット(2個)ホワイトふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
29220084-1セット(3個)クリアふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
29220109-1セット(3個)ホワイトふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
29220057-1セット(2個)サンドブルーふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
29220075-1セット(2個)ブラックふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
代替品有
29220118-1セット(3個)ブラックふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
代替品有
29220014-1セット(2個)スモークブラウンふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29220023-1セット(2個)サンドブラウンふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29220039-1セット(2個)サンドピンクふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29220048-1セット(2個)サンドイエローふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
29220093-1セット(3個)スモークブラウンふた付き収納ボックス3個、キャスター1セット(4個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29220075-29220066-- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220066フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセットYAMAZEN(山善)1セット(2個)
6,898
税込7,588
色違いの商品です。
29220118-29220109-- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220109フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセットYAMAZEN(山善)1セット(3個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする