曜日別特売

フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット

フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム浅型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプ。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×240セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)205質量(g/個)0.9底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220127-クリア
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
29220136-スモークブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする