曜日別特売

フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット

フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット - YAMAZEN(山善)

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計6色展開。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×310セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)280質量(g/個)1底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305内容量1セット(2個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220145-クリア
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
29220179-サンドピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
29220197-サンドブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
29220154-スモークブラウン
オープン
取扱い終了
代替品有
29220163-サンドブラウン
オープン
取扱い終了
29220188-サンドイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29220154-29220145-- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220145フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセットYAMAZEN(山善)1セット(2個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする