曜日別特売

パワーバイオシンク下のカビきれい

パワーバイオシンク下のカビきれい - コジット

抗菌効果アップ。消臭効果が加わりました。シンク下の期になる臭いや防カビに。交換目安:約4か月。

材質(中身)無機パーライト、微生物(バチルス菌属)、(ケース)紙寸法(mm)75×10×50質量(g)100危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29218718-
878
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする