コジット
脱げにくいチェアソックス
マンションなど床の響きが気になる方に。キズ・音を防ぐ!ソックス内側の全面滑り止め加工でしっかりフィット。丸型・角型兼用。インテリアに合わせて選べるおしゃれな柄展開。
用途
フローリングや畳を傷つけない! おしゃれな柄が勢ぞろい。2脚分。
適合寸法(cm)
(使用時)脚径適応範囲/脚周囲9.5~17
材質
(本体)ポリエステル、ポリウレタン
寸法(mm)
37×105×10
質量(g)
40
内容量
1パック(8枚)
注意
※じゅうたんには不向きです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29218788
44017
ダークブラウン
¥
878
¥
869
¥
956
(税込)
11日以内出荷
29218797
44018
ベージュ
¥
878
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
29218779
44007
ダークブラウン
¥
878
取扱い終了
29218824
90960
ウッディウォールナット
オープン
取扱い終了
29218833
90961
ウッディチーク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください