曜日別特売

NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ

NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ - CAPTAIN STAGNEWビッグハウンドキャリー typeⅡ - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

持ち運びに便利な折りたたみ式
折りたたんでコンパクト収納。
収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。

材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29218998M-1708
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 送る荷物の運搬に使用
サービス業

サイズと重さから選んだが、意外と使いやすいのと車輪が大きめで運びやすく使いやすかった。たたんだ時の大きさもそんなに大きくなく問題はなかったです。使用頻度は少ないが宅配便の荷物運搬に役立っています。

対象商品 : 29218998
2019-09-18
用途: 配布物の運搬
サービス業

タイヤの耐久性はあまりないが、消耗品と考えれば及第点

対象商品 : 29218998
2022-10-23
用途: 運びづらい荷物の搬送
行政書士高橋洋事務所その他業種

荷物の大きさにもよるが、後ろに引くことはOKであるが、荷物が大きいと前に運ぶことが難しい。小さく折りたたんでいるものを、かっちりと止めて、ある程度のものを運ぶためには、このような具合になることは仕方が無いと思うが、残念である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする