藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
圧電式電子ブザー
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
DC24
タイプ
リード線
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
使用電圧範囲(V)
DC5~28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
45~85
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
使用温度範囲(℃)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58306265
ESZ-3124
電源リード線:UL1007.AWG#22 ヨリ線、絶縁板:ポリカーボネイト
絶縁板:黒色、電源リード線:赤、黒
17
-10~60
0.015
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58306283
ESZ-3324
電源リード線:UL1007.AWG#22 ヨリ線、絶縁板:ポリカーボネイト
絶縁板:黒色、電源リード線:赤、黒
17
-10~60
0.015
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
29219323
ESZ-11-A
電源リード線:UL1007.AWG#26、底板:ABS
電源リード線:赤、黒、底板:黒色
13
-20~60
0.025
オープン
取扱い終了
29219339
ESZ-11N-A
電源リード線:UL1007.AWG#26、底板:ABS
パッキン:灰色、電源リード線:赤、黒、底板:黒色
15
-20~60
0.025
オープン
取扱い終了
58306274
ESZ-3224
電源リード線:UL1007.AWG#22 ヨリ線、絶縁板:ポリカーボネイト
絶縁板:黒色、電源リード線:赤、黒
17
-10~60
0.012
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください