KENWOOD
Hyper DEMITOSS ハイパワーデジタルトランシーバー
(1件のレビュー)
資格不要。登録手続きだけで使えるコンパクト車載型トランシーバー。
仕様
【建物が林立する市街地】
車載型⇔携帯型:約0.5~1km
車載型⇔車載型:約1~3km
【見通しの良い郊外】
車載型⇔携帯型:約1~4km
車載型⇔車載型:約3~10km
用途
地域活動、レジャー、ビジネス等
付属品
スピーカーマイクロホン、ワンタッチ式車載アングル、マイクフック、取扱説明書、登録申請書類一式
質量(g)
611
電源電圧
DC13.8V±10% / DC26.4V±10%(マイナス接地)
チャンネル数
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×25×150.4(突起物含まず)
周波数範囲
許可された351MHz帯
送信出力
1/5W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29219445
TMZ-D504
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください