KENWOOD
DEMITOSS 特定小電力トランシーバー
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。
バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類
特定小電力
付属品
ベルトフック、保証書、取扱説明書
質量(g)
約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
電源電圧
DC4.5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.5×103.9×26(突起物含まず)
保護等級
IPX2(旧JIS保護等級2)防滴Ⅱ形相当
送信出力
10mW
使用周波数(MHz)
400
低周波出力
90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29219454
UTB-10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください