モノタロウ

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ - モノタロウエアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口常圧用カプラー材質(本体)アルミ合金質量(g)195流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29238345-
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29238345
2022-01-24
用途: ほこりとばし
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキ分解時等エアーにてダストを飛ばすときによく使用します。丈夫な感じなので安心して使用できそうです

2020-02-16
用途: エアー掃除に
その他業種

作りもしっかりしており、ホームセンターより若干お買い得です。
いつもはレバー式ですが、ボタンでも問題ないです。

対象商品 : 29238345
2020-06-04
用途: アルミ切断粉吹き飛ばし

本体は満足出来ましたが、現状使用しているカプラーに接続したところ、カプラー取付け用のテーパー部の角度が緩いためか結構なエアー漏れがありました。仕方がないので今まで使用していた本体から取付け部を移植して使用することになりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする