タケコシ
ラーメンパスタあげ丸底
(1件のレビュー)
網目16メッシュを使用しているので細麺も抜けにくいです。
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:木(着色)
メッシュ
16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×180
柄長さ(mm)
220
質量(g)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222279
‐
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください