曜日別特売

耐熱防炎パイル手袋

耐熱防炎パイル手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

オレンジサイズL全長(cm)23材質アラミド繊維厚さ(mm)5質量(g)72入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)9.5ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29229516#240
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229516
2022-07-20
用途: 溶接手袋で指先が不自由で不器用になるので試しに
株式会社川田商会 協栄自工

溶接用の革手袋を2種類買ってみて、非常に不自由で不器用になりイライラするので
これを購入してみました。
履いた感じは分厚い窮屈な軍手です。
Lサイズと書いてますが、LLかXLがあると良いですね。
腕の保護はされませんが、溶接手袋よりは遥かに指先が器用になって良いと思います。
長いのもあるけどベーカリー用だから薄いのではと思いこちらにしました。
後で考えるとこの金額ならば、TIG用の皮手袋が買える値段だし、
3種類も買うなら最初からMIG溶接用手袋 を買えば良かったかと。
実際に溶接に使ってみないと、耐えられるのかは分らないです。

MonotaROからの回答

注文コード54936167 耐熱防炎パイル編み腕カバー#241 は 溶接溶炉向けのアームカバーになります。ご参考になれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする