FUKUTOKU(福徳産業)
Qフィッツカラーハンド
(1件のレビュー)
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め。カラータイプ。
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
色(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229629
#782-M
M
21
7.5
9
18
ナイロン
黒
31
372
13
1
オレンジ
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229638
#782-L
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
黒
34
408
13
1
オレンジ
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229647
#782-M
M
21
7.5
9
18
ナイロン
黒
31
372
13
1
ラベンダー
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229656
#782-L
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
黒
34
408
13
1
ラベンダー
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229665
#782-M
M
21
7.5
9
18
ナイロン
黒
31
372
13
1
ライトグリーン
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229674
#782-L
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
黒
34
408
13
1
ライトグリーン
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください