FUKUTOKU(福徳産業)
キャッチャー
(1件のレビュー)
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229708
#931
1双
S
19.5
7
8.5
17
ナイロン
黒
29
348
15
1
¥
295
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229726
#932
1双
M
21
7.5
9
18
ナイロン
黒
32
384
15
1
¥
295
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229753
#933
1双
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
黒
35
420
15
1
¥
295
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230383
#931-S-3P
1組(3双)
S
19.5
7
8.5
17
ナイロン
赤
29
348
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230399
#932-M-3P
1組(3双)
M
21
7.5
9
18
ナイロン
赤
32
384
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230408
#933-L-3P
1組(3双)
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
赤
35
420
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230417
#931-S-3P
1組(3双)
S
19.5
6.5
8.5
17
ナイロン
黒
29
348
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230426
#932-M-3P
1組(3双)
M
21
7.5
9
18
ナイロン
黒
32
384
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230435
#933-L-3P
1組(3双)
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
黒
35
420
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230444
#932-M-3P
1組(3双)
M
21
7.5
9
18
ナイロン
紺
32
384
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230453
#933-L-3P
1組(3双)
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
紺
35
420
15
3
¥
860
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229717
#932
1双
M
21
7.5
-
18
-
赤
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29229735
#932
1双
M
21
7.5
9
18
ナイロン
紺
32
384
15
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29229744
#933
1双
L
22.5
8
9.5
19
ナイロン
赤
35
420
15
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29229769
#933
1双
L
22.5
8
-
19
-
紺
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください