FUKUTOKU(福徳産業)
Tドット
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にビニールのすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、とても手の小さい人向けの小さいタイプ。
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229866
#15
1双
S
20
6.5
9
18
ポリエステル・綿・その他
白
47
564
7
1
¥
145
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229875
#15-5P
1組(5双)
S
20
6.5
9
18
ポリエステル・綿・その他
白
47
564
7
5
¥
675
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください