FUKUTOKU(福徳産業)
Eドット
2本編みの手袋厚手タイプに指又強化すべり止め、エステル糸使用型崩れしにくい強い手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229884
#20
L
23
8
10.5
21
ポリエステル
白
57
684
7
1
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください