FUKUTOKU(福徳産業)
Nドット
(1件のレビュー)
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫でカラフルなナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229909
#30
L
23
8
10.5
21
ナイロン・アクリル・ポリエステル
赤
60
720
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229918
#30
L
23
8
10.5
21
ナイロン・アクリル・ポリエステル
紺
60
720
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229927
#30
L
23
8
10.5
21
ナイロン・アクリル・ポリエステル
黄
60
720
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229936
#30
L
23
8
10.5
21
ナイロン・アクリル・ポリエステル
黒
60
720
7
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229945
#31
女性用(M)
21.5
7
10
20
ナイロン・アクリル・ポリエステル
赤
50
600
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229954
#31
女性用(M)
21.5
7
10
20
ナイロン・アクリル・ポリエステル
紺
50
600
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229963
#31
女性用(M)
21.5
7
10
20
ナイロン・アクリル・ポリエステル
黄
50
600
7
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください