FUKUTOKU(福徳産業)
職人氣塾ナイロンすべり止め
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫なナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229997
#38-3P
L
23
8
11
22
ナイロン・アクリル・ポリエステル
紺
70
840
7
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29229979
#38-3P
L
23
8
11
22
ナイロン・アクリル・ポリエステル
赤
70
840
7
3
オープン
取扱い終了
返品不可
29229988
#38-3P
L
23
8
-
22
-
黒
-
-
-
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください