FUKUTOKU(福徳産業)
5本指だし手ロング
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長めで、指先を使う作業に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230024
#51
L
18
5
10
20
純綿
白
34
408
10
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください