FUKUTOKU(福徳産業)
エコロリサイクル手袋すべり止め
PETボトルで作った糸で作った厚手タイプの手袋、天然ゴムのすべり止め付、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプ
エコマーク認定
認定
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19103086
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230146
#322
M
20
7.5
10
20
再生ポリエステル
白
51
612
7
1
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください