FUKUTOKU(福徳産業)
てくびショート厚手すべり止め
手首が短い2本編みの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230155
#360
L
21
8
10.5
21
ポリエステル・綿・その他
白
56
672
7
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230164
#362
M
17
7
9.5
19
ポリエステル・綿・その他
白
46
552
7
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください