FUKUTOKU(福徳産業)
ミセス悟空
(1件のレビュー)
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋、女性サイズ。
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230304
#591
女性用(M)
21
7
9.5
19
手袋:綿/アクリル/ポリエステル すべり止め:塩化ビニール
白
50
600
7
1
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください