らくって

らくって - FUKUTOKU(福徳産業)らくって - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め付きの超薄手手袋、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29230338#779フリー18.56.59.519ナイロン・ポリウレタン26312151
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29230338
2019-08-05
用途: 軽作業

コピー用紙の補充など、ちょっとした作業のときに使用します。
あまり派手な色は好みではないのですが、ただの軍手を買うのもかわいくないと思い探していたところに、この商品を見つけ、購入しました。
黒地ではありますが、滑り止めが花の形になっていてかわいいです。
ただ、フリーサイズと書かれているものの男女共用の軍手ではLサイズを使用している私にはちょっと小さかったです。

対象商品 : 29230338
2019-06-06
用途: 現場作業
運輸・通信業

他の商品と比べると、使いやすいです。価格をもう少しお安くお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする