曜日別特売

ナノドット

ナノドット - FUKUTOKU(福徳産業)ナノドット - FUKUTOKU(福徳産業)ナノドット - FUKUTOKU(福徳産業)ナノドット - FUKUTOKU(福徳産業)

極小の粒状すべり止めでやわらかなタッチ、通気性・フィット感抜群のすべり止め手袋。

厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)滑り止め効果極小粒状滑り止めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29230365#802-MM20.579.519手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール2327615-1
280
239
263(税込)
当日出荷
29230374#802-LL22.581020手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール2732415通気性、すべり止め1
280
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする