曜日別特売

自動車用多機能テスター

自動車用多機能テスター - カイセ

1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。

付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書電源(V)1.5・R03・単四×2本表示6000カウント文字高(mm)20サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236945KT-20221台80×161×50340単四乾電池
48,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
79514297KT-2022(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット80×161×50340単四乾電池
オープン
87,980
96,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515785KT-2022(英語版一般校正証明書付)1セット80×161×50340単四乾電池
オープン
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする