打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。



庭なので小石やらがゴロゴロありますが、先がとんがってる分、刺さりにくい事はあっても、早めにその小石を、取り除いてシートが貼れました。
たくさん入ってお得です。防虫ネットを張るときや、畝を作るとき曲がらないようにビニールテープをこのピンで止めて目標にしたりしています。
今まで竹で抑えていたが、準備が大変なので使ってみた。
丁度良い長さで使い勝手は良かった。
ステンレス製で錆びにくいと思っていたが、案外早く錆が出た。
20mの人工芝にはピンが付属していないので、これを使用。地面が砂利が混ざって固めな場合でも、ハンマーで少々叩いても曲がらない。
高密度の防草シート固定用として使用しました
長さは20cmのものを選び、実物を見て、長すぎた!と思ったのですが
固定にはこの長さがちょうどよかったです
もちろん緩むことなく ガッチリ固定されています
剣先なので高密度のシートでも楽に打ち込むことができました