DAIM
野菜苗ガードセット ワイド
苗の定植後の防風・防寒対策に最適。支柱とフィルムのセット。
材質
支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フィルム:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×40
セット内容
支柱20本、フィルム5枚
規格
ワイド
アズワン品番
64-9099-45
内容量
1袋(5セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29237347
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください