曜日別特売

ここダメシート 2m巻

ここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIMここダメシート 2m巻 - DAIM
(19件のレビュー)

ネコのイタズラ対策に。

材質ポリプロピレン長さ(m)2高さ(mm)(トゲ)18規格2m巻内容量1巻(2m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29237593-1212×200×1.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
29237609-5050×200×1.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 猫ちゃんの侵入

猫が砂地に入り困りましたので
こちらを購入、2mと長いので連結しなくても
良いのでGOODですが、百均で同じような物も有りますが
こちらは、外れたりしないので良いですが、お値段もそれなりです。

2025-06-30
用途: 野良猫侵入防止
建設業・工事業

ブロック塀の笠木に設置し、野良猫の侵入防止対策として使用したがネコがここダメシート上を普通に歩いていた。
トゲの間隔をもう少し狭めた方がよいかもしれない。

2が参考にしています
対象商品 : 29237609
2025-03-02
用途: 猫の侵入防止
製造業

任意のサイズに簡単に切ることが出来る。まき癖を取る必要があるが概して良好です。あとは効果ですが。

対象商品 : 29237609
2023-12-13
用途: 猫よけ
製造業

これだけ大きいのはここでしか買えないので助かっています。大きいので下に敷くだけでなく進入防止のフェンス代わりにしています。

対象商品 : 29237593
2023-07-31
用途: 猫除け
有限会社横島高周波金型工業製造業

長く使えて良い、自由に切れるので便利です。必要になったらまた選択します

1が参考にしています
対象商品 : 29237593
2024-05-25
用途: 敷地内ネコ除け
飯塚貴夫製造業

野良猫防止に効果絶大ですが、その土地部分が使用できなくなります。

対象商品 : 29237593
2023-03-09
用途: 敷地のネコ除け
製造業

匂いタイプのネコ除けも当初は効果がありますが、時期に慣れたりします。物理的な刺激によるネコ除けが合理的に効果があると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29237609
2023-02-18
用途: 野良猫対策のひとつです

幅広く長さも選べるといいです。我が家の庭の野良猫対策です。
通り道に撒く薬剤は効果がないことが多く無駄なようです。がします。
持続性のあるものが一番です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする