曜日別特売

ファスナー付防虫ネット

ファスナー付防虫ネット - DAIMファスナー付防虫ネット - DAIMファスナー付防虫ネット - DAIM
(7件のレビュー)

害虫の侵入を防ぐ。トンネル栽培に便利。開口部が大きく開き、追肥や水やりが簡単。

設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.85×1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29237654-1.83.4ポリエチレン・ポリエステル1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29237654
2024-09-30
用途: 家庭菜園
その他業種

以前から防虫ネットの設置に頭を悩ませていました。裾の周囲に土を被せるのは一番有効だと分かっているのですが、雨上がりの翌日などは裾をめくると、土が野菜にかかったり、自身の服を汚したりと、いろいろと面倒なので、つい適当にマルチ押さえなどで止めていました。そのせいで虫の侵入を許してしまい、結果防虫ネットの役目を果たせませんでしたが、ファスナー付きのこの商品に出会い、今までの悩みが解消出来ました。これでキャベツやブロッコリーもストレスなく、世話ができます。良い商品を提供していただき有り難く思っています。

対象商品 : 29237654
2023-07-31
用途: 家庭菜園の支柱の組み立て
その他業種

組み立て後の追肥・雑草取り等で苦労していましたが相当時短に役立っています。

対象商品 : 29237654
2022-10-26
用途: 畑の防虫
卸売・小売業

庭の畑のキャベツに掛けましたが、うちの庭は、狭いので規格の大きさのだと大きかったり小さかったりで合うものがありませんでしたが、こちらは、我が家の大きさでサイドをつまめて、調節出来て私にはとってもいいです。これからは悩まず畑が作れます。ファスナーも中心からなのでつまんだ所まで開けられます。買って良かったです。

対象商品 : 29237654
2022-06-17
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

狭い家庭菜園で連作障害を避けていると、畝を半分に区切って作農することがあります。サイズがピッタリで裾を土中に埋めて使え、雑草取りや追肥等作業時に必要なだけファスナーを開閉出来るので害虫の心配が半減しました。

対象商品 : 29237654
2022-07-11
用途: 外の畑で、バジルを育ててます。
飲食業

ファスナー付きで、バジルを収穫するのにとても便利です。

対象商品 : 29237654
2022-05-21
用途: 家庭菜園
卸売・小売業

機能については思っていた通りのもので満足。もう少し長いサイズ(畝長さ)に対応したものがあると嬉しい。

対象商品 : 29237654
2021-03-25
用途: 家庭菜園に
その他業種

別のタイプのトンネルの片側だけファスナーで開閉できるタイプを使っていましたが、それだと反対側の野菜や雑草の手入れがやり辛く、こちらの上部に横に開くファスナーだと開いた時にどの方向からも作業が出来てとても使いやすいです。
ファスナーの締まりが引っかかりやすいものもありますが慣れれば気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする