強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)

強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) - トップ工業強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) - トップ工業
(1件のレビュー)

一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。
ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。

用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに差込角(mm)12.7全長(mm)253質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29265593RH-4RP
9,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29265593
2021-05-02
用途: 機械のメンテナンス時に使用
株式会社会津かねやまサービス業

強力型ラチェットレンチとして比較的大きな機械の部分で使用するため
値段は多少高い感じがしましたが、切り替えレバーもしっかりしていて
良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする